3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm)145 高さ(mm)130(本体のみ) 質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa)0.62Mpa 空気消費量(L/min)420 使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。 【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。 材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
1パック(1枚)
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力120W 仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。 セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ サイズ330×343×366(H)mm 電源AC100V(50/60Hz) 運転音50dB プラグ形状2極接地型プラグ
1個
102,900 税込113,190
翌日出荷