175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
特価
479 税込527
当日出荷

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)185 エスコ品番EA123AE-13 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,160 税込4,576
当日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-3 材質(本体)アルミダイカスト製 穴径(Φmm)3 外形寸法(mm)118×88 吐出し空気量(L/min)840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)195 エスコ品番EA123AE-14 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
当日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39 穴径(Φmm)9 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-102 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)600
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-103 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)840
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)38 ノズル口径(Φmm)1.3×8 ノズル外径(Φmm)17 空気吐出量(L/min)263(0.4MPa) アズワン品番64-7817-91 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)230~380(伸縮式) 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123EB-12 材質(本体)アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)125
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3 ノズル長(mm)520 パイプ径(Φmm)6 取付ねじG(PF)1/8” エア噴出量(L/min)130
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
当日出荷

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金 穴径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)44 パイプ径(Φmm)26.3 取付ねじG1/8 エア噴出量(L/min)300
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

仕様増量:3倍 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-2195-18 ノズルねじ径G1/4” エア流量(L/min)600
1丁
4,280 税込4,708
翌日出荷

1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷