4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-12 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.04MB) エア量(L/min)135
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷


プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.06MB) エア量(L/min)135
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷