カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(26)
    • グリースガン(23)
    • グリースポンプ(1)
    • グリース用注入器用交換部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 油用注入器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ヤマダコーポレーション(12)
  • TRUSCO(17)
  • ザーレン(7)
  • エーゼット(8)
  • KTC(8)
  • BOLL(2)
  • パオック(1)
  • リンカーン(7)
  • KWK(2)
  • RS PRO(13)
  • SK11(5)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • アズワン(1)
  • インガソール・ランド(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • マクノート(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エアテックス(1)
動作方式
  • エアー式(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーグリスガン」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
13,100税込14,410
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
600ml グリースガン(エアー式) エスコ600ml グリースガン(エアー式)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
動作方式エアー式エスコ品番EA166D危険物の類別非危険物
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
グリースチャージガンセット(エアー式) エスコグリースチャージガンセット(エアー式)エスコ
130,000税込143,000
1個
当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2寸法(mm)Φ350×880(H)質量(kg)10.4最大吐出量1100g/min空気消費量(L/min)400最大吐出圧力40MPa吸入口サイズG1/4”危険物の類別非危険物空気使用圧力(MPa)0.2~1
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
グリースガン(フレキシブルホース付) エスコグリースガン(フレキシブルホース付)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
85,700税込94,270
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1充電時間(分)約40サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8"NPT
400/600ml グリースポンプ エスコ400/600ml グリースポンプエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコグリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
グリースガン エスコグリースガンエスコ
2,780税込3,058
1個(1個)
翌日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120ノズル長(mm)115吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)185危険物の類別非危険物ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
ミニグリースガン エスコミニグリースガンエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
400ml グリースガン エスコ400ml グリースガンエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CF危険物の類別非危険物
グリスガン エスコグリスガンエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
500ml グリースガン エスコ500ml グリースガンエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CF-50質量(kg)1.2容量(mL)500寸法L(mm)340寸法L1(mm)265ノズル長(mm)167排出容量(mL)1排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)62
450ml グリースガン エスコ450ml グリースガンエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー エスコグリースポンプ用カプラーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら