「エアーコンプレッサー 取り付け」の検索結果
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)1030
支持荷重(N)(下方向)3900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-143
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)883
支持荷重(N)(下方向)2060
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
全長(mm)184
質量(g)740
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)212
取付け方法マジック式
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-39
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷