「エアータンク ネジ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オイルレス エスコ品番EA116DA コード長さ(m)約1.9 ホース長さ(m)4 エアー吸込量(L/min)15.8 ホースねじ1/8インチPF
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC200V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。 サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm 定格電圧AC100V 使用圧力(MPa)0/0.98 消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W 周囲温度0/50℃ 取付ねじRc1/2”
1個
58,800 税込64,680
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-64 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)37 寸法E(mm)18 寸法C(mm)42
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-62 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 寸法C(mm)31
1個
950 税込1,045
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-65 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)37 寸法E(mm)23 寸法C(mm)42
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2 仕様低圧作動/100mbar エスコ品番EA949CW-63 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)30 寸法E(mm)14 寸法C(mm)31
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷