付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径(ダストバック接続口)30
質量(g)700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)250
吸入口サイズRc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番65-2108-96
プラグの有無無
使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)41
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)
ノズル外径(Φmm)25
空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)
アズワン品番64-7817-90
ノズルねじ径G1/8”
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
関連キーワード