「エアードレン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1
寸法(mm)610×440×470
質量(kg)6.7
容量(L)100
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5
寸法(mm)1100×955×885
質量(kg)24.5
容量(L)600
1個
¥45,000
税込¥49,500
7日以内出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに
全長(mm)145
パイプサイズ40A・50A
アズワン品番64-7850-30
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14
寸法(mm)1030×920×800
質量(kg)20.5
容量(L)500
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC200V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC100V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ロングタイプ
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプ
アズワン品番65-2317-53
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプ
アズワン品番65-2317-52
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
欠品中
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止
ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。
配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。
室内における作業環境を悪化させることはありません。
容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。
3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
アズワン品番65-2108-93
1箱(20組)
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-1
質量(kg)1.1
全高(mm)148
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)10
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-2
質量(kg)1.1
全高(mm)221
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)24
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番65-9253-75
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
関連キーワード