「エアーパック」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。
密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。
仕様脱気力:約500mmHG
付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm)
エスコ品番EA305XW
材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約105
温度(℃)120
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95
1個
¥15,700
税込¥17,270
3日以内出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース
寸法(mm)440×180×110
質量(kg)1.8(バッテリー装着時)
吸込仕事率(W)59
集塵容量(L)0.7
連続使用時間(分)約35
使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
アズワン品番65-2237-66
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105
幅(mm)ヘッド:約250
寸法(mm)351×236×202
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)240~1,180
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)100~600
フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター
騒音値(dB)60~67
集じん量(L)1.3
1台(1台)
¥26,800
税込¥29,480
9日以内出荷
付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7
消費電力(W)約240~1,170
電源100V
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H)
吸込仕事率(W)約100~600
騒音値(dB)約60~66
機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター
ヘッド幅(mm)約250
ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り
集じん量(L)1.3
総質量(kg)4.1
1台
¥26,600
税込¥29,260
3日以内出荷
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要
アズワン品番65-9306-99
1台
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
関連キーワード