71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA-1 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1セット(2本)
特価
329 税込362
当日出荷

1個
特価
349 税込384
当日出荷




1個
285 税込314
欠品中

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-10 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AD-5 全長(mm)190 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-11 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷


レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8" アズワン品番65-3882-07
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷


バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-17 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AN-1 材質(本体)プラスチック 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123AE-15 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8” エア量(L/min)140
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-6B 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)2.4 エア量(L/min)160
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
8日以内出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷


エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-1A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)145
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷