4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番EA159GA 全長(mm)160 質量(g)約200 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.5 振動数(min-1)無負荷130000 ホースジョイントPT1/4 ペン先径(Φmm)2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)129 質量(g)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000 空気消費量(L/min)170 チャック寸法(mm)3
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷