用途金属板の直線、曲線、中抜き切断
エスコ品番EA166A
全長(mm)170
質量(kg)1.1
ねじ下穴サイズ(mm)Φ21
使用圧力(MPa)0.62
切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0
刃幅(mm)4
空気消費量(L/min)280
所要圧縮機(kw)1.5
ストローク数(min-1[回/分])3500
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1丁
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
関連キーワード