「エアーラチェット 12」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式 全長(mm)389 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])900 空気消費量(L/min)139 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-21 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
54,700 税込60,170
翌日出荷

全長(mm)318 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 空気消費量(L/min)300 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-29 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド 材質鉄、アルミ 全長(mm)260 質量(kg)1.15 使用圧力(MPa)0.63 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)115 騒音値(dB)89(A) 吸入口サイズRc1/4" 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7822-53 使用コンプレッサ2.2kw 振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷