カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • 日東工器(115)
  • SK11(19)
  • KTC(15)
  • RS PRO(15)
  • ノーブランド(14)
  • TRUSCO(12)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • フジマック(8)
  • アクアシステム(6)
  • 近畿製作所(5)
  • E-Value(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • BeHAUS(4)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(4)
  • レックス(車用品)(4)
  • コンパクトツール(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー用カプラー」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
108,300税込119,130
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
343,000税込377,300
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
8日以内出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)モーターDCブラシレスモーター空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)エンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
3/8インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ3/8インチ 雄ネジエアーカプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法3/8inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RB-3質量(g)108使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
3/8インチ 雌ネジエアーカプラーソケット エスコ3/8インチ 雌ネジエアーカプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法3/8inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RC-3質量(g)112使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケットエスコ
3,598税込3,958特価
1個
取扱停止中
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法1/4inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RB-2質量(g)106使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら