10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式 エスコ品番EA166DN-1 容量(mL)500 種類プロスタンダード 危険物の類別非危険物
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×880(H) 質量(kg)10.4 最大吐出量1100g/min 空気消費量(L/min)400 最大吐出圧力40MPa 吸入口サイズG1/4” 危険物の類別非危険物 空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
130,000 税込143,000
当日出荷

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500 使用圧力(MPa)0.3~0.8 吐出量0.9(g/トリガー) ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 比率【圧力】40:1 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース ノズルねじ径M10×1 適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500 使用圧力(MPa)0.3~0.8 吐出量400(g/分) ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 比率【圧力】40:1 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース ノズルねじ径M10×1 適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート 材質スチール 全長(mm)330 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ) 危険物の類別非危険物 接続ねじサイズM10×1
1個
280 税込308
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
翌日出荷