接続口R
取付ねじサイズ1/8
材質(本体)樹脂
有効断面積(mm2)15
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-1
全長(mm)42.5
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)17
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-8
全長(mm)48.9
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥710
税込¥781
翌々日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)10.5
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-6
全長(mm)34.6
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
接続口M
取付ねじサイズM5×0.8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)3.8
消音効果(dB)20
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GB-5
全長(mm)24.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R
取付ねじサイズ1
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-108
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口M
取付ねじサイズM5
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-100
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)3.5
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-4
全長(mm)31.6
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
接続口M
取付ねじサイズM6×1
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)4.3
消音効果(dB)20
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GB-6
全長(mm)25.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
接続口M
取付ねじサイズM10×1
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)8
消音効果(dB)25
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GB-10
全長(mm)20.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
接続口Rc
取付ねじサイズ1
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)300
仕様雌ねじ式
エスコ品番EA153ED-8
全長(mm)92
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
接続口R
取付ねじサイズ1/2
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)80
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-4
全長(mm)65
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
接続口R
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)40
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-2
全長(mm)46
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)18
消音効果(dB)30
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-2
全長(mm)38.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥590
税込¥649
欠品中
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-106
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R
取付ねじサイズ1/2
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-104
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
接続口Rc
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)200
仕様雌ねじ式
エスコ品番EA153ED-6
全長(mm)92
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
接続口R
取付ねじサイズ3/8
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)60
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-3
全長(mm)63
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)12
消音効果(dB)25
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-1
全長(mm)28.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
接続口G
取付ねじサイズ3/8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)62
消音効果(dB)20
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-3
全長(mm)58
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/2
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)78
消音効果(dB)25
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-4
全長(mm)66
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
関連キーワード