16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
188,100 税込206,910
翌々日出荷

タテ・ヨコ使えるブックスタンド 複数を連結して繋げて使用可能
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコマガジンスタンド
エコ商品
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスター径(Φmm)50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:656×54×320 グリーンマーク認定
1台
41,200 税込45,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコマガジンスタンド
エコ商品
垂直型。
仕様1列10段 材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品 質量(kg)9.6 クリアブルー 車輪径(Φmm)50 キャスター自在×4(ストッパー付) 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×456×1556 収納数1ポケットA4判22mm厚 グリーンマーク認定
1台
55,500 税込61,050
翌日出荷

エスコマガジンスタンド
エコ商品
垂直型。
仕様2列10段 材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品 質量(kg)14 クリアブルー 車輪径(Φmm)50 キャスター自在×4(ストッパー付) 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×456×1556 収納数1ポケットA4判22mm厚 グリーンマーク認定
1台
74,200 税込81,620
翌日出荷


開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm アズワン品番65-3900-29
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
5,700 税込6,270
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
7,800 税込8,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4S型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
1冊
1,620 税込1,782
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4判 パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×24×223●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂製 アズワン品番65-2292-05
1個
600 税込660
当日出荷

2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2 アズワン品番65-2247-02
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー アズワン品番65-5670-59
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番65-9306-40
1台
12,300 税込13,530
翌々日出荷

仕様ボードサイズ:332×286mm 材質プレート:HIPS樹脂 適合サイズA4、B5 アズワン品番64-2290-24 負荷質量(kg)5※ブックスタンド使用時
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷