10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

赤/黄 エスコ品番EA983FT-95 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に 仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983G-101 材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤 寸法(mm)約66×137 質量(g)6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用 エスコ品番EA983FT-75 材質ゴム 質量(g)2200 内径×外径(Φmm)230×360
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム 質量(kg)約3.1 黄・黒 チェーン長(m)2.5 サイズ(mm)63×870(H) 径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム 質量(kg)約3.1 チェーン長(m)2.5 サイズ(mm)63×870(H)
1組(2本)
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス 寸法(mm)Φ63×840 質量(kg)7.7 ベルト長さ(m)6 ベース径(Φmm)350
1本(1本)
28,500 税込31,350
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾) 質量(kg)6 ベルト長さ(m)2 ベース径(Φmm)350 直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
1台(1台)
23,700 税込26,070
3日以内出荷

関連カテゴリ