材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA637CC-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)300
寸法A(mm)20
寸法B(mm)31
寸法C(mm)100
適合ねじM10
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)36
全長(mm)90
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-1
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)37
アゴの深さ(mm)28
全長(mm)90
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
質量(g)560
締付力(kg)2520
スピンドル径7/16inch
エスコ品番EA526VA-37
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
タイプ直交
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
全長(mm)330
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-4
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)58
全長(mm)160
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-73
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)92~165
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-165
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1080
寸法A(mm)30
寸法B(mm)48
寸法C(mm)160
適合ねじM16・M18
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-2
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
クランプネオプレンキャップ
操作時計
締付け能力(kg)50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-42
寸法(mm)94×110
タイプソフト
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
アズワン品番65-2265-87
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-72
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-14
質量(kg)1
タイプ自在
本体寸法(mm)165×80
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
1袋(10個)
¥520
税込¥572
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
アズワン品番65-2265-81
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-16
質量(kg)0.94
タイプ自在
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
Φ48.6mm用
2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。
手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。
日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
アズワン品番65-2266-02
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
材質(本体)アルミ鋳物
ベース寸法(mm)207×150×52(H)
質量(g)1500
エスコ品番EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
Φ48.6mm用
2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。
手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
アズワン品番65-2266-03
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mm
アズワン品番65-2265-80
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-69
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)6~13
1袋(2個)
¥65
税込¥72
当日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
Φ48.6mm用
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
仕様●本体サイズ:65×85×52mm●重量:350g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)
アズワン品番65-2265-89
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:シングル●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:100×115×51mm●重量:400g
アズワン品番65-2265-86
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ