86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
760 税込836
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1巻
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
3,020 税込3,322
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1巻
860 税込946
当日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

1巻
1,590 税込1,749
当日出荷

1巻
760 税込836
当日出荷

1巻
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1巻
4,310 税込4,741
翌日出荷

1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ
仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼 アズワン品番68-1821-41
1個
44,100 税込48,510
3日以内出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
3日以内出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌々日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷