15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m アズワン品番65-9286-71
1台
89,700 税込98,670
翌日出荷

穴あきVベルト(A形)用の連結金具です。
形状A形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-11
1箱(10個)
1,220 税込1,342
当日出荷

穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-14
1箱(10個)
1,680 税込1,848
当日出荷

穴あきVベルト(M形)用の連結金具です。
形状M形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-17
1箱(10個)
1,200 税込1,320
8日以内出荷





仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷