カテゴリ

  • 塗料(19)
    • 多用途(19)
  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • ニッペホームプロダクツ(5)
  • サンデーペイント(7)
  • オーム電機(1)
  • 協和ハーモネット(3)
  • アトムハウスペイント(1)
  • アサヒペン(2)
  • ナリカ(9)
  • ELPA(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    アイボリー系(1)
  • 色
    イエロー系(1)
  • 色
    オレンジ系(1)
  • 色
    カーキ系(4)
  • 色
    グリーン系(4)
  • 色
    グレー系(2)
  • 色
    ブラウン系(1)
  • 色
    ブラック系(3)
  • 色
    ブルー系(1)
  • 色
    ホワイト系(2)
  • をもっと見る
  • 使用場所
    屋外(1)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(1)
  • その他(2)

「エナメル」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エナメル線 エスコエナメル線エスコ
220税込242
1巻
翌日出荷
電気工作用エナメル線です。主に教材工作・模型工作などの配線・リード線に適したΦ0.4mmの銅線です。
幅(mm)0.4質量(g)12.4長さ(m)10
[エナメル]ワイヤーストリッパー エスコ[エナメル]ワイヤーストリッパーエスコ
930税込1,023
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
300ml エナメルスプレー(黒) エスコ300ml エナメルスプレー(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-23危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(青) エスコ300ml エナメルスプレー(青)エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(赤) エスコ300ml エナメルスプレー(赤)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰) エスコ300ml エナメルスプレー(灰)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(透明) エスコ300ml エナメルスプレー(透明)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
透明エスコ品番EA942EM-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑) エスコ300ml エナメルスプレー(緑)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黄) エスコ300ml エナメルスプレー(黄)エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー) エスコ300ml エナメルスプレー(アイボリー)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
アイボリーエスコ品番EA942EM-29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(白) エスコ300ml エナメルスプレー(白)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-21危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)エスコ(5件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒) エスコ300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性艶消しエスコ品番EA942EM-93危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)エスコ(12件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5)) エスコ300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
用途海上用灰色エスコ品番EA942EM-121タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線) エスコ0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA580KA-20
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)エスコ(5件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-37OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5)) エスコ300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))エスコ
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
用途陸上用うす緑エスコ品番EA942EM-122タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
ハミガキ クリニカ マイルド ミント 130g エスコハミガキ クリニカ マイルド ミント 130gエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
独自の「高密着フッ素処方」でエナメル質の修復を促進し、虫歯の発生と進行を防ぎます。
内容量(g)130アズワン品番64-7948-83香味マイルドミント
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。<br />Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。<br />リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-40
(猫毛)うるし用筆 エスコ(猫毛)うるし用筆エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
油性用。猫毛。うるしだけではなく、エナメル・金粉にも適した筆です。繊細なタッチが表現できます。
マグネット(ノブ付) エスコマグネット(ノブ付)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
靴用ブラシ(山羊毛/仕上げ用) エスコ靴用ブラシ(山羊毛/仕上げ用)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
山羊毛は柔らかく毛足が長いのが特徴。 靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。 デリケートな革やエナメル革に使用できます。 鏡面仕上げの靴にも使用できます。
仕様●サイズ(mm):170×50×20●毛丈(mm):20●仕様:仕上げ用●材質:毛:山羊毛台座:木(ブナ)アズワン品番65-2248-63
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
2,740税込3,014
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ1.6L [水性] 多目的塗料エスコ
5,070税込5,577
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
25.0cm 安全スニーカー エスコ25.0cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
Φ32x 9mm マグネットフック(2個) エスコΦ32x 9mm マグネットフック(2個)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
多目的に使用できます。
耐荷重(kg)6.3仕様白エナメルコーティング仕上エスコ品番EA781GB-4寸法(mm)Φ32×9
Φ25x 8mm マグネットフック(2個) エスコΦ25x 8mm マグネットフック(2個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
多目的に使用できます。
耐荷重(kg)4仕様白エナメルコーティング仕上エスコ品番EA781GB-3寸法(mm)Φ25×8
28.0cm 安全スニーカー エスコ28.0cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)28足幅4E材質(アッパー)合成皮革エナメルエスコ品番EA998TV-28形状ローカット材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
26.0cm 安全スニーカー エスコ26.0cm 安全スニーカーエスコ(1件のレビュー)
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-26形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
24.5cm 安全スニーカー エスコ24.5cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)24.5足幅4E材質(アッパー)合成皮革エナメルエスコ品番EA998TV-24.5形状ローカット材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)エスコ
1,880税込2,068
1丁
翌日出荷
材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用アズワン品番64-7868-17
26.5cm 安全スニーカー エスコ26.5cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
サイズ(cm)26.5足幅4E材質(アッパー)合成皮革エナメルエスコ品番EA998TV-26.5形状ローカット材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
25.5cm 安全スニーカー エスコ25.5cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25.5形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
27.0cm 安全スニーカー エスコ27.0cm 安全スニーカーエスコ
4,620税込5,082
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-27形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら