「エネループ 充電池 単3」の検索結果
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番64-7915-86
出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷