549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1巻
25,600 税込28,160
翌日出荷

1巻
25,600 税込28,160
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)5.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)8×5.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-96
1巻
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷

EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー アズワン品番65-2222-28
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

EA809PE-2用
仕様●パッド径:150mm(マジック式)●材質:エラストマ(硬)●入数:1個 アズワン品番65-2222-30
1個
4,600 税込5,060
8日以内出荷

ウレタンエラストマー製。
用途各種周辺機器用。 形状 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)100×100 入数(枚)1 耐荷重(kg)25
1枚
980 税込1,078
翌日出荷

エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高速難接着用。
用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に 成分シアノアクリレート系 エスコ品番EA936AA-17 タイプ低粘度 使用温度範囲(℃)-55~80 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
翌々日出荷

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル ※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。
サイズLL サイズ(cm)26.5~27 材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型 材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー) 標準質量(g/片足)約612(L) 機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付 JIS規格JIS S級相当 主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-9307-39 靴タイプ長靴
1足
4,910 税込5,401
8日以内出荷

ハンドル部分にエラストマー樹脂リンク付。
全長(mm)120 刃長(mm)48 エスコ品番EA540B-22 材質ステンレス 質量(g)10 刃形細身ブレード
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)2
1ケース(2個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。、耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入り、屈曲テスト50万回クリア
材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型 材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー) 標準質量(g/片足)約612(L) 機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付 JIS規格JIS S級相当 主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
4,910 税込5,401
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9250-02
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-99
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9250-01
1双
4,730 税込5,203
翌日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:6.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-76
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-14
1セット
1,410 税込1,551
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:377mm●ビット全長:300mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-15
1セット
1,560 税込1,716
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-67
1セット
1,380 税込1,518
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T10●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-80
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:2.5mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-70
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T30●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-85
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)