カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(278)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(31)
    • ステンレス製ねじ込み継手(85)
    • 塩ビ継手(27)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(2)
    • 溶接継手(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • 配管用ワンタッチ管継手(19)
    • くい込み管継手・インサート管継手(20)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • 吉年(24)
  • Aron(アロン化成)(42)
  • アソー(18)
  • PISCO(ピスコ)(130)
  • 桑名金属工業(42)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • ベンカン機工(77)
  • 千代田通商(51)
  • TRUSCO(41)
  • ニッタ(107)
  • SMC(1,560)
  • RS PRO(342)
  • セキスイ(141)
  • 潤工社(132)
  • リケン(129)
  • カクダイ(114)
  • フジトク(111)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(109)
種類
  • 種類エルボ(130)
  • 種類ストリートエルボ(15)
  • 種類ユニオン(4)
材質
  • ステンレス(74)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • (6)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(48)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 15(8)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 65(3)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エルボ 継手」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,500税込6,050
1個(10個)
8日以内出荷
材質形状エルボ寸法(mm)8質量(g)5呼び径(A)2.5
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
14,500税込15,950
1袋(5個)
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質サイズ(mm)31.75
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
4,910税込5,401
1袋(5個)
翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質質量(g)34サイズ(mm)19.05
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
11,200税込12,320
1袋(5個)
翌日出荷
材質寸法(mm)28.58質量(g)80入数(個)5
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
8,640税込9,504
1袋(5個)
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状90°寸法(mm)25.4入数(個)5
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
エルボ 1個 EA469BCシリーズ エスコエルボ 1個 EA469BCシリーズエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46アズワン品番65-2123-06
45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ45°エルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
#75 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#75 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
3,880税込4,268
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-64入数2
#65 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#65 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
2,520税込2,772
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-63入数2
#75 エルボ(2個) エスコ#75 エルボ(2個)エスコ
2,940税込3,234
1個(2個)
翌日出荷
材質硬質塩化ビニールアズワン品番64-7858-52入数2個
#65 エルボ(2個) エスコ#65 エルボ(2個)エスコ
1,990税込2,189
1個(2個)
翌日出荷
材質硬質塩化ビニールアズワン品番64-7858-51入数2個
Rc 1 "  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1 " エルボ(ステンレス製)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-07ねじ径Rc1”
Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
7,010税込7,711
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-06ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-05ねじ径Rc1/2”
Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" エルボ(ステンレス製)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7855-04ねじ径Rc3/8”
Rc 1 "  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1 " エルボ(ステンレス製)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7855-03ねじ径Rc1”
Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7855-02ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7855-01ねじ径Rc1/2”
Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" エルボ(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7854-99ねじ径Rc3/8”
Rc 2" x  R  2"   ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 2" x R 2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-89ねじ径Rc2”×2”
Rc1・1/2"xR 1・1/2" ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2"xR 1・1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-88ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
Rc1・1/4"xR 1・1/4" ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4"xR 1・1/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-87ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
Rc 1 " x R  1 "   ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1 " x R 1 " ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-86ねじ径Rc1”×1”
Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
Rc 3/8"x R  3/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8"x R 3/8" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-83ねじ径Rc3/8”×3/8”
Rc 1/4"x R  1/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4"x R 1/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-82ねじ径Rc1/4”×1/4”
Rc 1/8"x R  1/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/8"x R 1/8" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-81ねじ径Rc1/8”×1/8”
Rc 2 "  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 2 " 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-80ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" 45°エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-79ねじ径Rc1-1/2”
Rc1・1/4" 45°エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-78ねじ径Rc1-1/4”
Rc 1 "  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1 " 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-77ねじ径Rc1”
Rc 3/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-76ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-75ねじ径Rc1/2”
Rc 3/8"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-74ねじ径Rc3/8”
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら