「エルボ 25」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-25A
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA471EM-25A
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EU-61
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W)
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)15.8
質量(g)約64
内径(Φmm)28.4
外径(Φmm)34
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)57
寸法Z(mm)57
寸法Y(mm)57
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-77
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-73
ねじ径Rc1”
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7855-03
ねじ径Rc1”
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7855-07
ねじ径Rc1”
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-77
ねじ径Rc1”
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約128
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7854-71
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製
アズワン品番65-2128-93
入数1個
ねじ径Rc1”
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-86
ねじ径Rc1”×1”
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-79
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-92
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-91
ねじ径Rc1”×3/4”
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-96
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-84
ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-93
ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-25
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
アズワン品番65-2234-75
1台
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質金属
色シルバー
ホース径(Φmm)16
アズワン品番64-7853-21
ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
関連キーワード