「エルボ 50」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-50A
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-76
ねじ径Rc2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約478
寸法F(mm)76.2
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-80
ねじ径Rc2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-57
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約318
寸法F(mm)50.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-59
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-58
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
全長(mm)50
差込角(inch)3/8”
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-84
入数1個
銅管径(Φmm)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-83
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-89
ねじ径Rc2”×2”
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-64
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-68
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)10
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-66
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-65
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-59
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-69
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-67
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-56
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-57
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-60
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-63
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-61
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-58
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)10
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-62
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-98
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-85
ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)520
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-44
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色オレンジ
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-42
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色黄
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-41
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ