材質硬質塩化ビニール
アズワン品番64-7858-51
入数2個
1個(2個)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-63
入数2
1個(2個)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-65
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-77
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約812
寸法F(mm)95.3
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7854-71
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約406
寸法H(mm)39.5
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
材質黒心可鍛鋳鉄製
アズワン品番65-2128-93
入数1個
ねじ径Rc1”
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約541
寸法F(mm)63.5
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-78
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)41
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-79
最小穴径(mm)Φ9
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
EA992BL-10A用 エルボ
アズワン品番65-2315-32
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)19
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-77
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)17
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-76
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)8
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-75
最小穴径(mm)Φ2.5
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌々日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-65
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-69
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-79
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)57
寸法Z(mm)57
寸法Y(mm)57
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-77
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-65
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
口径(Φmm)【出】34
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
シャワーヘッドに吐水、止水のボタンがあります。減圧弁付シャワーエルボ仕様、エルボで減圧させヘッド部で止水します。
材質樹脂
ホース長さ(m)1.6
取付ねじ径(inch)G1/2
アズワン品番65-2128-82
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
クラストップの切削深さ
ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。
電池残量表示機能付
握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。)
ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
アズワン品番65-2234-75
1台
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):5/16"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ
アズワン品番65-9260-18
危険物の類別非危険物
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ
アズワン品番65-9260-20
危険物の類別非危険物
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤
アズワン品番65-9341-10
1個
¥59,900
税込¥65,890
8日以内出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ