41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
645 税込710
当日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
885 税込974
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約478 寸法F(mm)76.2 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
645 税込710
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 質量(g)約283 寸法F(mm)57.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約206 寸法F(mm)47.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約189 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約152 寸法F(mm)31.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約541 寸法F(mm)63.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷







1個
1,840 税込2,024
当日出荷


45°エルボ。メスフレア側は45°エルボになっています。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
使用圧力(MPa)3.5 最高使用圧力(MPa)3.5 接続径(フレアー)1/4”オス×1/4”メス
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ アズワン品番65-9260-20 危険物の類別非危険物
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷