インデックスカード付
SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。
収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。
ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。
microSD→SD変換アダプタも収納可能です。
※メモリカードは付属しておりません。
仕様●メーカー:エレコム●型番:CMC-SDCPP12BK●仕様:SD・microSDカード用●カラー:ブラック●収納枚数:SD(6枚)・microSD(6枚)●サイズ:48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm●重量:約13g●材質:ケース/ポリプロピレン、トレー/EVA樹脂
アズワン品番68-1842-16
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital
アズワン品番68-1866-87
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応
アズワン品番67-5302-38
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード