2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 アズワン品番67-4720-12
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。 USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。 太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラック アズワン品番68-1840-91
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷