「エンプラ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA640DC
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現。S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現。台金に施したスリットに樹脂を充填。切断時の振動と音を低減。
山数52
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
刃厚(mm)1.3
適合材樹脂
穴径(mm)20
直径(mm)147
1枚
¥3,260
税込¥3,586
3日以内出荷
集成材・合板用
切断時の振動と音を低減
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現
台金に施したスリットに樹脂を充填
S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現
仕様●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.3●山数:44●最大回転数:8,900rpm
適合材樹脂
アズワン品番65-2234-11
1枚
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エンボスPVC耐水強化底
取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付
ツールまたはキー用の金属クリップ付
プラスチックパーツケース付
ショルダーベルト付
耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水の強化PVCで成形されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:355x230x230●容量:9L●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:15個
アズワン品番65-2245-33
1個
¥15,900
税込¥17,490
8日以内出荷
材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)
質量(kg)0.77
使用荷重(t)0.13
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185
質量(g)47
軸長(mm)80
先端サイズ(#)1
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145
質量(g)35
軸長(mm)60
先端サイズ(#)0
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番65-9312-97
危険物の類別非危険物
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8
質量(kg)1.25
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)40
筒長(mm)273.5
サイズ(mm)395×120×66
適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
関連キーワード