14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-4 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)2.6 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-12 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)36 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
7,970 税込8,767
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)0.6 破壊圧力(MPa)1.8 使用流体空気/水 特性耐薬/柔軟性
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 アズワン品番65-9309-62
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ アズワン品番65-9309-63
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷