25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永久制電加工。小さなゴミや油汚れを落とし、静電気によるホコリの付着を防ぎます。洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。日本製。
用途光学機器音楽機器電子機器産業機器
1枚(1個)
2,070 税込2,277
3日以内出荷

めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
1枚ほか
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく布のような感触。 水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 40%再生繊維使用。
用途工業用厚手クロス エスコ品番EA929AC-10 寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。 アズワン品番64-7990-79
1セット
38,800 税込42,680
当日出荷

布の様な感触。 水にぬれても丈夫です。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 45%再生繊維使用。
用途軽作業用万能クロス エスコ品番EA929AC-30 寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
3,230 税込3,553
欠品中

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) 全長(mm)185 質量(g)175 刃長(mm)25 切断能力(Φmm)4~20
1丁
11,300 税込12,430
翌日出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C アズワン品番65-9252-99
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)27 足幅4E 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ エスコ品番EA998RY-27A 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-29A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-27.5A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-26.5A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)25.5 足幅4E 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ エスコ品番EA998RY-25.5A 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-24.5A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)30 足幅4E 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ エスコ品番EA998RY-30A 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)28 足幅4E 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ エスコ品番EA998RY-28A 形状ローカット 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-25A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410(26cm) 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

JSAA A種 認定品。 JIS S級相当鋼製先芯入。 耐油底、踵衝撃吸収設計。
エスコ品番EA998RY-26A 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)410 材質(インソール)合成繊維メッシュ 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,040 税込8,844
翌日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) エスコ品番EA338KA 全長(mm)185 切断能力(Φmm)25
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入) 全長(mm)200 質量(g)202 能力(mm2)2.5~16.0
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

材質甲部:PVC、ソール:ラバー(耐油底) サイズ(cm)28.0 足幅4E アズワン品番64-7994-85
1足
4,760 税込5,236
3日以内出荷

材質甲部:PVC、ソール:ラバー(耐油底) アズワン品番64-7994-84
1足
4,760 税込5,236
3日以内出荷

材質甲部:PVC、ソール:ラバー(耐油底) アズワン品番64-2303-14
1足
4,760 税込5,236
3日以内出荷