オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄
内容量(mL)300
粘度ISO VG 32
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7822-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-13
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-12
容量(mL)125
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-11
容量(mL)60
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
質量(g)インパルス:260
使用温度範囲(℃)-10~55
電源(V)6
最大圧力(bar)吐出:10
防塵防水性能IP68
取付方向どんな方向にも可能
危険物の類別非危険物
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
アズワン品番64-7989-19
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
アズワン品番64-7989-18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:高温
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付
アズワン品番65-9340-92
危険物の類別非危険物
1台
¥115,700
税込¥127,270
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-21
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/8”
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
アズワン品番64-7989-20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:モリブデン
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22
全長(mm)19
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4”
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12
全長(mm)13.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズM6×1.0
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-61
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用
エスコ品番EA990KB-11
質量(g)830
電源単1電池×4本(別売)
全長(m)本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)25
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4
エスコ品番EA967EH-80
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)15.88
ユニットリンク数120
列数1
番手#80
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05
エスコ品番EA967EH-60
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数160
列数1
番手#60
1個
¥26,900
税込¥29,590
8日以内出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875
エスコ品番EA967EH-50
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.55
ユニットリンク数192
列数1
番手#50
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズM6×1.0
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)12.70
エスコ品番EA967EH-40
全長(mm)約3000
材質(本体)スチール
タイプ無給油
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)7.95
ユニットリンク数240
列数1
番手#40
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
全長(mm)582
使用電池単4電池×2本(付属)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付
適合ペール缶10~29L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-06
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-08
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)190.3
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
貯油量(mL)200
力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s
アズワン品番65-5664-90
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
関連キーワード