厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート
シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。
頑固な油汚れをこすり落とします。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用
エスコ品番EA115SA-16
セット内容真鍮ブラシ×3本
材質本体:ナイロン、毛:真鍮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×50
1セット
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします
洗浄と同時に除菌ができます
用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。
つぶせる容器
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
エスコ品番EA922KA-11A
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
アズワン品番65-2242-90
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
永久制電加工。小さなゴミや油汚れを落とし、静電気によるホコリの付着を防ぎます。洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。日本製。
用途光学機器音楽機器電子機器産業機器
1枚(1個)
¥2,070
税込¥2,277
3日以内出荷
パワークリーナー。強力タイプ。アルカリ性。油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。
内容量(L)4.5
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール
シートサイズ(mm)約210×290
液性弱アルカリ性~アルカリ性
アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
¥380
税込¥418
当日出荷
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパー
アズワン品番65-9245-61
1組(3個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン
質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)23
コード長さ(m)約3
ホース長さ(m)約5
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分)
吐出水量(L/h)最大:290、常用:240
サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H)
最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0
吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ガンコな汚れをしっかり落とします。業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。干している間もイヤなニオイを発生させません。 。すべての菌を除去するわけではありません。変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。
内容量(kg)2.5
アズワン品番65-2244-07
1個(2.5kg)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌々日出荷
中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4
希釈倍率20~100倍
標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)
アズワン品番64-7947-37
商品タイプ詰替用
1個(4L)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)
成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
内容量(mL)詰替用(1250)
使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴
成分染料、油脂、水
色黒
内容量(mL)50
液性弱酸性
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード