「オフ」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
種類グリッププライヤ
全長(mm)175
エスコ品番EA543-1
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TT-2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。
材質ハードペーパー
寸法(mm)1320×350
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
仕様●取付可能板厚:28~50mm●パネル厚:2~6mm●サイズ(mm):44×40×82(H)●材質:スチール・ABS・ウレタン
アズワン品番68-1873-99
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-15
関連資料仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB) 図面(0.15MB)
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-14
関連資料図面(0.15MB) 仕様(0.8MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF
寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595
質量(kg)6.5
色ホワイト
耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30
棚板数(枚)固定棚板1
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275
アズワン品番64-7967-74
1台
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm
付属品砥石取付用レンチ、スパナ
全長(mm)202
質量(g)890
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)170
ディスク径(Φmm)75
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-55
使用コンプレッサ2.2kw
1台
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-36
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-33
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-34
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
エスコ品番EA940LG-35
電圧(V)200~240
出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰)
適合品番EA940LG-108
設定時間0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分
ピンタイプ8ピン
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
エスコ品番EA940LG-32
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-31
1個
¥11,300
税込¥12,430
8日以内出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)13
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)41.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M12×1、S:14
全長(mm)63
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ