材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
吸着力45gf/cm2以上
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)4.0
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)内寸:405×270×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140
温度調節範囲(℃)保温(80)~250(ふたなし)
1個(1台)
¥16,950
税込¥18,645
翌日出荷
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
プレート寸法(mm)内寸:484×318×26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」。「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート。「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい。「傾斜溝つき焼肉プレート」。大きなたこ焼きが30個も焼ける 。「区切り線つきたこ焼きプレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)7
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
内形寸法(mm)深型プレート:405×270×35(H) 焼肉プレート:405×270×20(H) たこ焼きプレート:405×270×15(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140
1個(1台)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
カードサイズの3枚セットです。ポケット・ペンケース・システム手帳に入ります。
仕様●仕様:JIS文字アイソメ付●サイズ(mm):60×97×0.5●材質:IR樹脂●重量(g):5●入数:3枚
アズワン品番65-2176-76
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
色ベージュ
エスコ品番EA815HZ-30
材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤
取付け方法粘着テープ
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25
アズワン品番65-2176-63
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-11
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)270×45×40
適合範囲(mm)130
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-12
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)290×61×35
色ブラック
適合範囲(mm)150
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式
アズワン品番65-5668-86
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色シルバー
アズワン品番64-7966-58
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
立作業用デスクとして最適
オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。
向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。
脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-89
1個
¥30,600
税込¥33,660
当日出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
耐腐食性があります。
磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
アズワン品番65-2218-48
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色クリアー
エスコ品番EA956VL-26
材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)24×57×4(厚)
寸法(縦×横)(mm)57×24
質量(g/個)約5
チェーン寸法(mm)直径3×115
1セット(10個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色ゴールド
アズワン品番64-7966-59
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ