「オフィス用 冷蔵庫」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ冷蔵庫
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、PP、ガラス 質量(kg)31 ホワイト 容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28) 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 消費電力(W)(50/60Hz)58/66 ドア開閉方向:右開き
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
1台
23,600 税込25,960
7日以内出荷

一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
1台
41,300 税込45,430
当日出荷

直冷式冷蔵庫 冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。 ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
36,900 税込40,590
7日以内出荷

エスコ冷凍庫
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等 質量(kg)32 ホワイト 容量(L)85 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 消費電力(W)(50/60Hz)68/73 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 ドア開閉方向:右開き
1台
46,200 税込50,820
8日以内出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
8日以内出荷

写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)8 仕様剥離紙なし エスコ品番EA781GA-41 テープ厚さ(mm)0.3
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。 専用ハンガー付属 薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性強力 エスコ品番EA781BD-41 寸法(mm)Φ66×11 質量(g)210 取付ねじM6×5mm 磁力130N(13kgf)
1個
2,570 税込2,827
8日以内出荷

作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。 専用ハンガー付属 薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性強力 エスコ品番EA781BD-42 寸法(mm)Φ80×13 質量(g)330 取付ねじM6×5mm 磁力300N(30kgf)
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷 アズワン品番65-9281-13
1台
4,300 税込4,730
翌日出荷