カテゴリ

  • 家電(12)
  • オフィス家具(4)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 長塚電話工業所(40)
  • RS PRO(37)
  • サンワサプライ(23)
  • エレコム(22)
  • オーム電機(22)
  • MCO(22)
  • ナカヨ(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • ELPA(13)
  • Jabra(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • シャープ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • brother(ブラザー)(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • JACOB JENSEN(9)
  • タカコム(8)
  • ナカバヤシ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オフィス用 電話機」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
テレホンスタンド エスコテレホンスタンドエスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
電話拡声器 エスコ電話拡声器エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査アズワン品番65-3891-75
樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mmエスコ
1,460税込1,606
1枚
翌日出荷
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すりアメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールドアズワン品番65-2239-54医薬品医療機器等法医薬部外品
サイドテーブル エスコサイドテーブルエスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。 受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。 中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式材質スチール質量(kg)約4.4ホワイトキャスターなしアズワン品番65-2290-29本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×750総耐荷重(kg)10
電話機用充電池(パナソニック用) エスコ電話機用充電池(パナソニック用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-72
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-71
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-70
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900アズワン品番64-2273-69
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-68
受話器用カールコード(ストレート結線) エスコ受話器用カールコード(ストレート結線)エスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
仕様4極4芯伸長(m)2(収縮時:0.3)
[単3x2本]電話拡声器 エスコ[単3x2本]電話拡声器エスコ
3,850税込4,235
1個
翌々日出荷
寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)電源単3電池×2本(別売)アズワン品番64-2259-52
[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ[4極4芯] 受話器用カールコード(白)エスコ(5件のレビュー)
735税込809
1個
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ5 m モジュラーコード(6極4芯)エスコ
865税込952
1個
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5RoHS指令(10物質対応)対応
3 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ3 m モジュラーコード(6極4芯)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3RoHS指令(10物質対応)対応
サイドテーブル エスコサイドテーブルエスコ
52,100税込57,310
1台
翌日出荷
アジャスター付。配線キャップ付。電話台としても使えます。
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)10.5耐荷重(kg)天板:15 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×900適合電話機サイズ:400×350(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
サイドテーブル エスコサイドテーブルエスコ
65,300税込71,830
1台
翌日出荷
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂質量(kg)5.6耐荷重(kg)天板:10 棚板:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×344×721天板高さH(mm)700適合電話機サイズ:350×344(mm)以下高さ調整範囲(mm)10程度可動範囲なしグリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら