商品豆知識
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-199
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA940D-191
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
ボタン色黄
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-194
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-192
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-198
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番EA940D-197
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA940D-193
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色緑
動作方式オルタネイト
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
エスコ品番EA940D-196
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん形、噴流形)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式オルタネイト
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
接点構成1a
動作方式オルタネイト形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AON110B
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)35
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ボタン色黒
定格容量600V/10A
ボタン寸法(Φmm)35
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
接点構成1a1b
動作方式オルタネイト形
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式AON111B
色黒
定格容量600V/10A
径(mm)35
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-161
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
アズワン品番68-1865-79
1個
¥885
税込¥974
翌々日出荷
関連キーワード