564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
オレンジ 容量(mL)12 アズワン品番65-2215-50
1本
155 税込171
翌日出荷

マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
薄橙 内容量(mL)12 アズワン品番65-2214-89
1本
170 税込187
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-19
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
うすだいだい 内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-39
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光オレンジ 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-10
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

60m先の光まで反射する安全ロープです。 日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-41 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 オレンジ 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド 仕様艶あり エスコ品番EA942EB-36 材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190 主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート 指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1 塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
980 税込1,078
当日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-52 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様持ち運びしやすい取手付店舗などの看板や、バリケードの重石に。 材質本体:PEキャップ:PP オレンジ 質量(g)480(満水時:約10) サイズ(mm)510(W)×165(D)×175(H) アズワン品番64-2295-88 入数10個
1箱(10個)
10,800 税込11,880
当日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-35
1個
695 税込765
翌日出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-6 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-36
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷


材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-34
1個
595 税込655
当日出荷

オレンジ エスコ品番EA983FT-186 寸法(mm)245×245×410 高さ(mm)410 質量(g)460 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル 寸法(mm)130×130×200(H) オレンジ 質量(g)135 アズワン品番64-2295-80
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

オレンジ エスコ品番EA983FT-196 寸法(mm)295×295×620 高さ(mm)620 質量(g)700 種類伸縮式 デザインライン入り
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)81 質量(g)47 寸法(幅W×高さH)(mm)45×45 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-42 フック線径(Φmm)4.5
1個
560 税込616
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)12 全長(mm)67 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40 口幅(mm)20 アズワン品番64-7918-38 フック線径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm)14.5 全長(mm)96 質量(g)65 寸法(幅W×高さH)(mm)45×60 口幅(mm)24 アズワン品番64-7918-46 フック線径(Φmm)4.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷


エスコ品番EA983FT-187 セット内容本体+ウエイト 寸法(mm)245×245×410 質量(kg)約1(ウエイト)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド オレンジ、【反射材】グレー 仕様マジックテープ止め、反射材付 エスコ品番EA983RT-21 材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】25 寸法(mm)38.1×304.8 サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-232 材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー ウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能) 着丈(cm)約60 色(本体)オレンジ
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

仕様メッシュ色:オレンジ 材質ポリエステル100% テープ幅(mm)40 テープ地色シルバー ウエスト(cm)95~130 着丈(cm)58
1着
2,450 税込2,695
翌日出荷

仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)52
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
欠品中

用途アンクルバンド 仕様反射材幅:20mm 寸法(mm)38.1×228.6 オレンジ アズワン品番64-7984-28 材質(反射板)スコッチライト 色(反射部)グレー
1個
890 税込979
当日出荷

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色オレンジ 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-58 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣 浮力(kg)7.5以上(24時間) サイズフリー エスコ品番EA915DD-1A 材質浮力材:発泡ポリエチレン 幅(cm)約63(平置き時) 着丈(cm)約53
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

極数単極ON-OFF エスコ品番EA940DH-2 質量(g)9.1 定格容量15A 125V AC 色(つまみ部)オレンジ パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

色(本体)オレンジレッド テープ地色蛍光イエロー エスコ品番EA983R-23
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20 質量(g)112 入数(双)1 機能耐摩耗・耐熱性 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)