51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-11
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-07
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-09
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-06
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-05
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-04
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-10
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-08
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-15
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-14
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-13
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-12
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4) 測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:2~9mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:2~9mm固定(1mmとび)、ルート間隔:11~18mm固定(1mmとび) 精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)90×2×20(ブランクNo.1~4) 測定範囲本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび) 精度長さ寸法の測定:±0.1
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者 アズワン品番65-2305-48
1枚
150 税込165
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-28
1枚
610 税込671
当日出荷

裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:取扱責任者 アズワン品番65-2305-51
1枚
150 税込165
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:電気取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-34
1枚
610 税込671
当日出荷

頭部は赤色で刻印十字タイプです。
1本
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様先端BOX型 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1500 質量(kg)4.67 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-85
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 全長(mm)330 グリーン 機能耐薬品
1双
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のり付 入数は10枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:火元取扱責任者 アズワン品番65-2305-52
1枚
150 税込165
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:火元取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-26
1枚
610 税込671
当日出荷

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
特価
449 税込494
当日出荷

頭部は赤色で刻印十字タイプです。
仕様●型番:BA-60●材質:再生プラスチック(PP,PE)●サイズ(mm):70×70×600●重量(kg):1.00 アズワン品番65-3886-94
1本
560 税込616
翌日出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

1枚
840 税込924
翌日出荷

1枚
840 税込924
翌日出荷

液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工 アズワン品番65-9341-50
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース 寸法(mm)160×76×36 質量(g)260 電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
74,000 税込81,400
翌日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷

強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性 アズワン品番65-9250-93
1双
440 税込484
翌日出荷

さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06 全長(mm)240 ブルー
1枚(200枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 全長(mm)240 グリーン
1枚(100枚)
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容取扱責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-34 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

テープ加工あり フード、裾、腰にゴム入 縫い目テープ加工 高い耐水性能 帯電防止加工 液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム アズワン品番65-2317-14
1着
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム サイズL アズワン品番64-7991-55
1着
1,360 税込1,496
翌日出荷