4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

1個
8,480 税込9,328
当日出荷

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス 厚さ(mm)0.6 シリーズSPECIALTY 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
1双(1双)
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷