8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500 質量(kg)1.1 切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

用途雑草、ツル草、造園 穴径25.4mm 刃厚(mm)1.75mm 仕様植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様 山数36 直径(mm)158
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂 寸法(mm)43.2×31.6×140.5 適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
775 税込853
翌日出荷

質量(kg)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])61 モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A) サイズ(mm)540×345×355(H) オイルタンク容量(L)1.3
1台
410,000 税込451,000
8日以内出荷

質量(kg)19.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A) サイズ(mm)440×329×356(H) オイルタンク容量(L)1.5
1台
258,000 税込283,800
8日以内出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
1台
450,000 税込495,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)