商品豆知識
耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
1箱(25枚)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
1箱(20枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm
材質刃:スチール、本体:アルミニウム
全長(mm)155
刃長(mm)55.5
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
1丁
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
アズワン品番64-2233-52
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-1
材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)157×48×18
質量(g)104
刃長(mm)26
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.4
切断深さ(mm)9
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
耐摩耗性
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
アズワン品番65-2152-35
1本
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
アズワン品番65-2152-39
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
1箱(10枚)
¥380
税込¥418
翌日出荷
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール
アズワン品番65-9266-62
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス
アズワン品番65-9266-66
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番65-2152-34
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。
本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。
隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS
アズワン品番65-2152-46
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム
全長(mm)155
刃長(mm)76
刃幅(mm)17.5
刃厚(mm)1.3
アズワン品番64-2233-63
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質(刃)特専黒刃
仕様落下防止用コード取付穴付き
材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト
全長(mm)163
刃長(mm)100mm
刃幅(mm)18mm
刃厚(mm)0.5mm
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) カタログ(1.35MB)
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス
全長(mm)143
質量(g)84.5
刃長(mm)60
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-7878-37
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
入数3枚
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質(刃)セラミック
エスコ品番EA589DS-1
アズワン品番64-7878-45
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂
全長(mm)165
質量(g)86
タイプネジロック式
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個(1個)
¥885
税込¥974
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ