「カバー 角」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA981WM-41
材質ポリエチレン
寸法(mm)1200×1200×1200(H)
生地厚(mm)0.25
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
任意の長さにカット可能です。
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
アズワン品番65-2297-51
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
用途分別ごみ産廃用
材質ポリプロピレン
寸法(mm)900×900×1000(H)
容量(L)972
耐荷重(kg)1000
1枚(1枚)
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)500×350
使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
色黒
寸法h(mm)5
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X
アズワン品番65-2234-83
1台
¥99,700
税込¥109,670
翌日出荷
ドラム式・全自動・二層式洗濯機用。粗目と細目のWメッシュが衣類を守り、ドラム式洗濯機にもオススメです。センターファスナーなので洗濯物の出し入れが簡単です。ファスナーカバー付きで、他の衣類にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。角型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)450×300
使用の目安Tシャツ:約1~2枚 シャツ・ブラウス:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-22
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
寸法(mm)33角(接着面)
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
小さな家具や椅子、テーブルに。
接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
エスコ品番EA979DX-23
材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
厚さ(mm)8
寸法(mm)25×45(接着面)
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途Φ150用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)255×255×1
アズワン品番64-7955-23
適合パイプ外径(Φmm)152~166
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途Φ100用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)205×205×1
アズワン品番64-7955-22
適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途Φ75用(エアコン配管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×180×1
アズワン品番64-7955-21
適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
サイズA4判S型
仕様スライド式とじ具
エスコ品番EA762CB-20
寸法(mm)225×7×307
収容数20枚(2mm厚)
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)156×156×1
適合パイプ径(Φmm)48~65
アズワン品番64-7955-20
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)【手すり】35
出幅(mm)55
付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂
全長(mm)1765
質量(kg)4.3
燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級)
排気量(mL)20.6
燃料タンク容量(L)0.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
運転時間(分)目安:25
1台
¥40,000
税込¥44,000
3日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-54
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)17
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-45
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ