108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

1枚
450 税込495
翌日出荷

1枚
特価
379 税込417
当日出荷

1枚
450 税込495
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

材質表:ナイロン、裏:ポリエステル、防護材:ポリエステル、アラミド繊維 全長(mm)500 オレンジ×ネイビー アズワン品番64-7841-63
1組
8,400 税込9,240
翌日出荷

大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。 アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
1,960 税込2,156
8日以内出荷

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-53
1本
570 税込627
翌々日出荷

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3065●サイズ:(+)#3●全長(mm):65●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):19●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-54
1本
650 税込715
翌々日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-64
1巻
880 税込968
当日出荷

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-36 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)220 適合T溝幅(mm)36
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-20 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)150 適合T溝幅(mm)20
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-18 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)135 適合T溝幅(mm)18
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-14 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)100 適合T溝幅(mm)14
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-12 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)88 適合T溝幅(mm)12
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)1300 容量(L)19.5 耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
1個(1個)ほか
1,860 税込2,046
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-24 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)170 適合T溝幅(mm)24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-22 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)165 適合T溝幅(mm)22
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-16 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)120 適合T溝幅(mm)16
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

。胴太用。カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。手の甲側まで広範囲を切創などから守ります。傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-67
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス 質量(kg)1.6 クリアー 容量(L)約20.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
1個(1個)ほか
2,300 税込2,530
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー
1個(1個)ほか
4,310 税込4,741
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS アズワン品番65-2152-46
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
1個(1個)ほか
2,150 税込2,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44B 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

積み重ね可能。 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
エスコ品番EA506AB-44 材質PP 質量(g)2540 耐荷重(kg)35 外寸(mm)450×624×227 内寸(mm)375×525×205 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
760 税込836
翌日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
4,320 税込4,752
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。作業員の誤操作から確実にブロックします。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。誤操作防止対策として。
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1832-13
1セット
39,200 税込43,120
翌日出荷

PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス 寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 設定温度範囲50~200℃(保温機能付) 適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
297,000 税込326,700
8日以内出荷

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)3300 容量(L)58.7 耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:522×378×308/外寸:624×450×330
1個(1個)ほか
4,330 税込4,763
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-24A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能 アズワン品番65-9284-98
1台
59,200 税込65,120
翌々日出荷