「カプラー メネジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140AB-2~8用
エスコ品番EA140BB-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
適合EA140AB-2~8用
エスコ品番EA140BB-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140AB-2~8用
エスコ品番EA140BB-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140AB-2~8用
エスコ品番EA140BB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
ねじ寸法3/8inchPT
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RC-3
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140AB-2~8用
エスコ品番EA140BB-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
ねじ寸法1/4inchPT
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RC-2
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BE-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AE-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mm
アズワン品番68-1808-95
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AC-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BE-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BC-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ