51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無 材質アルミ 寸法(mm)伸長:1390 縮長:650 質量(g)2300 寸法EVスライド:115 段数3段 耐荷重(kg)4 方式EV方式:手動式 パイプ径(Φmm)27 取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4 最低高さ(mm)340 全高1275(EV無し) 脚径(mm)27
1個(1個)
25,000 税込27,500
9日以内出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック アズワン品番65-2179-41
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 アズワン品番65-3889-79
1個
102,000 税込112,200
8日以内出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm 全長(mm)50 商品構成単品
1本
625 税込688
当日出荷

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm 全長(mm)25 商品構成単品
1個
320 税込352
当日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm 全長(mm)89 商品構成単品
1本
930 税込1,023
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm 全長(mm)50 商品構成単品
1本
625 税込688
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.5mm 全長(mm)25 商品構成単品
1個
320 税込352
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:4.5mm 全長(mm)50 商品構成単品
1本
625 税込688
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:4.5mm 全長(mm)89 商品構成単品
1個
930 税込1,023
翌日出荷

カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm 全長(mm)89 商品構成単品
1本
930 税込1,023
翌日出荷

仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。 材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック 寸法(mm)伸長:5000縮長:1320 質量(g)860 段数5段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合) アズワン品番68-1869-09
1個
889 税込978
当日出荷

丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm アズワン品番65-2179-31
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)210 シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2) 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ベース径(Φmm)76.2 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.8 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,420 税込5,962
翌日出荷

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N アズワン品番68-1869-08
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷

屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm アズワン品番68-1869-10
1個
615 税込677
翌日出荷

アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4" 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH アズワン品番65-9276-27
1個
35,800 税込39,380
欠品中

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。 重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。 高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220 アズワン品番65-2179-02
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” アズワン品番65-2179-21
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

収納ケース、ストラップ付 4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm アズワン品番65-2179-37
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷

IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応 ボールヘッド着脱可 スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58~88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階) アズワン品番65-2179-30
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC 材質アルミ 寸法(mm)伸長:630、縮長:200 ブラック 質量(g)330 アズワン品番64-7916-18 耐荷重(g)約800
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。 スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω アズワン品番65-2197-14
1個
78,000 税込85,800
翌日出荷

仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90 質量(g)約420 段数8 全高(mm)約1030 取付ねじカメラ:UNC1/4” 最低高さ(mm)使用時:約260 縮長(mm)約280
1個(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷

仕様専用ケース付 付属品スマホホルダー、Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.7 段数3段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4” 縮長(mm)613 アズワン品番64-7916-23 耐荷重(g)3000 伸長(mm)1680
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm アズワン品番65-9306-51
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース アズワン品番65-3889-77
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台 付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納) 材質アルミ 質量(kg)1.1 全高(mm)1440 耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。 最低高さ(mm)457 縮長(mm)470 アズワン品番64-7916-15 伸長(mm)1210
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-66
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷